NMR-650LS-T アルティア下段引出ユニット トータルロック ナビス(アズワン) 25452806

NMR-650LS-T アルティア下段引出ユニット トータルロック ナビス(アズワン) 25452806
NMR-650LS-T アルティア下段引出ユニット トータルロック ナビス(アズワン) 25452806

アルティア下段引出ユニット トータルロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台種別650×475×900mmアズワン品番7-4561-03注文コード25452806品番NMR-650LS-T
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。

付属品鍵2本(引出し1列ごと)種別650×475×900mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム引出し数1列4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×900引出し内寸法(mm)567×390×185アズワン品番7-4561-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする