NR-900LD-T アルティア下段引出ユニット トータルロック ナビス(アズワン) 25452833

NR-900LD-T アルティア下段引出ユニット トータルロック ナビス(アズワン) 25452833
NR-900LD-T アルティア下段引出ユニット トータルロック ナビス(アズワン) 25452833

アルティア下段引出ユニット トータルロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台種別900×700×1015mmアズワン品番7-4562-02注文コード25452833品番NR-900LD-T
参考基準価格(税別)¥245,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。
引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。
静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。
組み立て式(要工具)。

付属品鍵2本(引出し1列ごと)種別900×700×1015mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム引出し数2列4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×1015引出し内寸法(mm)367×588×140(小)・367×588×214(中)・367×588×288(大)アズワン品番7-4562-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする