プロシェア(ナビス/アズワン)
アルティア収納扉ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
種別
900×700×1015mm
アズワン品番
7-4566-04
注文コード
25452998
品番
NR-900MG(D700)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥174,000
この商品は
種別・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
窓有りの商品は大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。収納扉ですので、扉を開いたままでも邪魔になりません。
仕様
【窓】有り
種別
900×700×1015mm
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス
有効内寸(mm)
763×673×874
棚板数(枚)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×700×1015
アズワン品番
7-4566-04
棚板調整ピッチ(mm)
50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
759×665
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。