ナビス(アズワン)
イルリガードル台
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43日以内出荷とは
内容量
1台
材質
ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
アズワン品番
0-9494-01
注文コード
25454267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
院内の色分け等、識別するときに便利です。
フック
2本架
材質
ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
Φ470×1280~1820
質量(kg)
5.3
キャスター
Φ75mmウレタン製
パイプ径(Φmm)
【支柱(上・下)】16・25
アズワン品番
0-9494-01