商品レビューを投稿する内容量1台材質支柱・フック/ステンレス※、脚部/スチール(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)キャスターΦ50mmウレタン製アズワン品番0-4585-02注文コード25454389品番IG-4F
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は材質・キャスター・アズワン品番など7種類から選べます他の種類を見る 品番:IG-4FSFはフック部が150mmと短いので、移動時のバッグの揺れを抑えます。