曜日別特売
s00001aa エキスプローラー マイクロテック 25455396

エキスプローラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード25455396品番s00001aa
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様#9種別#9材質刃先/ステンレス(AISI-42p)、ハンドル/ステンレス(AISI-320)全長(mm)160アズワン品番7-4549-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000228医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする