アズワン
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1脚
材質
背・座/布地張り・ポリウレタンクッション・ポリプロピレンカバー、脚/ナイロン(双輪キャスター付き)、肘/PP(ポリプロピレン)樹脂
注文コード
25456604
品番
DP-5ABL
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
背・座/布地張り・ポリウレタンクッション・ポリプロピレンカバー、脚/ナイロン(双輪キャスター付き)、肘/PP(ポリプロピレン)樹脂
質量(kg)
9.9
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×520×760~855
座面高さ(mm)
390~485
アズワン品番
0-6601-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000