曜日別特売
MWCA-P4607 オムツ交換車 キャニオン 25456893

オムツ交換車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード25456893品番MWCA-P4607
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥87,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

バッグ×2枚付。
組み立て式(要工具)。

材質棚板/スチール粉体塗装、ポール/ステンレス(SUS430)、バッグフレーム/ステンレス(SUS304)、バッグ/ポリエステルターポリンピッチ(mm)【棚板・バッグホルダー取付】25耐荷重(kg)100キャスターΦ100mm、ゴム製(ストッパー付き×2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×460×1115アズワン品番0-5199-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする