曜日別特売
191103 オルソグラス(R)Ⅱ アズワン 25457076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

191103 オルソグラス(R)Ⅱ アズワン 25457076
191103 オルソグラス(R)Ⅱ アズワン 25457076

オルソグラス(R)Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード25457076品番191103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000

患部に合わせて自在に加工できるフェルトパッド一体型構造のギプスシーネです。
芯材と一体型のパッドはポリプロピレン製で肌に優しく、下巻き処置不要で使用できます。

サイズ3号仕様3号材質ファイバーグラス・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)寸法(幅Wmm×長さLm)75×4.5アズワン品番8-8914-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000014医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2545707619110341082116191103191103 オルソグラス(R) II SIGMAX(シグマックス) 41082116オルソグラス(R) IISIGMAX(シグマックス)1巻
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする