曜日別特売
600型1955W カラー診察台 アズワン 25459036

600型1955W カラー診察台 アズワン 25459036
600型1955W カラー診察台 アズワン 25459036

カラー診察台

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード25459036品番600型1955W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

ウレタンクッション入りビニールレザー張りです。組立方式採用、キャスター(Φ75mm)を付ける事もできます。

ホワイト種別ホワイト寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×550アズワン品番0-5613-11材質脚部/スチールパイプ、カゴ/ポリエチレン質量(kg)約20耐荷重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カゴは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする