KID-1150-GN キッズガーデン スツール・長 弘益 25460314

KID-1150-GN キッズガーデン スツール・長 弘益 25460314
KID-1150-GN キッズガーデン スツール・長 弘益 25460314

キッズガーデン スツール・長

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個種別グリーン注文コード25460314品番KID-1150-GN
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。

仕様スツール・長種別グリーン材質クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革寸法(mm)1150×250×250質量(kg)約9グリーンアズワン品番7-3360-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする