アズワン
キューインワン用ホルダー ホールQインワン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
268×73×310
268×73×310
268×220×310
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25460655
品番
QIN1-S
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。
用途
キューインワン用
仕様
シングル
種別
シングル
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
268×73×310
質量(g)
500
アズワン品番
7-4470-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。