※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ギロファ
ギロファ・スタンダードソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
25460926
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,180
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。
静脈還流を促進します。
色
ベージュ
種別
ベージュ/S
サイズ
S
サイズ(cm)
22~23.5
全長(cm)
約34
仕様
男女兼用
材質
綿・ナイロン・PU(ポリウレタン)
アズワン品番
7-3172-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10003000018
圧迫圧(hPa)
【標準足首圧力】24(18mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器