曜日別特売
AMG-632-CL クロスメディカルスクリーン 抗菌タイプ アズワン 25461897

AMG-632-CL クロスメディカルスクリーン 抗菌タイプ アズワン 25461897
AMG-632-CL クロスメディカルスクリーン 抗菌タイプ アズワン 25461897

クロスメディカルスクリーン 抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1組注文コード25461897品番AMG-632-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,700

低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。

寸法(mm)1803×400×1780グリーン混率(%)生地/難燃ポリエステル100(消臭・抗菌・防臭)、フレーム/スチールパイプ(パウダーコーティング)、脚部/アルミダイキャスト寸法(m)【替えカーテン】1×1.45キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)アズワン品番8-8482-03
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする