8252 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466578

8252 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466578
8252 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466578
8252 さわやかチェア泉Ⅱ ウチエ 25466578

さわやかチェア泉Ⅱ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個材質座面/PE(ポリエチレン)、ソフト座面/EVA(酢酸ビニル樹脂)、シャワーフック/POM(ポリアセタール)、脚/アルミニウム、ゴム脚/合成ゴム注文コード25466578品番8252
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コンパクト機能満載の家具調トイレ。 座面の角度調節も可能。移動用の車輪付き。安心の二重バケツ。

付属品シャワーフック付材質座面/PE(ポリエチレン)、ソフト座面/EVA(酢酸ビニル樹脂)、シャワーフック/POM(ポリアセタール)、脚/アルミニウム、ゴム脚/合成ゴムブラウン質量(g)2400耐荷重(kg)100寸法(cm)38.5×39.5~47×35~45(5段階)アズワン品番61-4483-68パイプ先端径(Φmm)27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする