曜日別特売
PA4-D-7F セレクトナビユニット A4深型トレータイプ ナビス(アズワン) 25471794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトナビユニット A4深型トレータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1個注文コード25471794品番PA4-D-7F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

上置き用組み立て式(要工具)。

材質本体/スチール(水系塗料焼付塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1050付属トレー数2列6段トレー内寸(mm)225×311×79アズワン品番8-3985-11有効寸法(mm)【上部スペース】663×449×416
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする