ナビス(アズワン)
セレクトナビユニット A4深型トレータイプ
上置き用組み立て式(要工具)。
材質
本体/スチール(水系塗料焼付塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
トレー内寸(mm)
225×311×79
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属トレー数
アズワン品番
有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471803
PA4-D-9F
900×450×1050
3列6段
8-3985-12
【上部スペース】863×449×416
¥80,000
¥
72,980
¥80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
25471794
PA4-D-7F
700×450×1050
2列6段
8-3985-11
【上部スペース】663×449×416
¥65,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください