アズワン
チューブしぼり器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
種別
L
注文コード
25473474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
132×120×29
幅(mm)
【ギヤ】76
材質
本体・ローラー/アルミニウム、ハンドル/スチール
質量(g)
190
サイズ
L
種別
L
アズワン品番
7-3667-02