曜日別特売
- ディスポ開口器 ナビマウス ナビス(アズワン) 25474129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポ開口器 ナビマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)寸法(mm)119×84×18注文コード25474129品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

安価な使い切りタイプ!

種別Mタイプ材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)119×84×18タイプM耐熱温度(℃)【煮沸】80までアズワン品番7-4323-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする