ナビス(アズワン)
とっても静かな枠付き回診車(引出し無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
棚段数
3段
耐荷重(kg)
30
注文コード
25475504
品番
TS4535TB
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
棚段数・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
質量(kg)
12.3
キャスター
Φ100mm(静音強化型・ストッパー無し)
段数
3段
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
453×353×940
棚間隔(mm)
上段320・下段300
仕様
引出し無し
材質
ステンレス(SUS304)
棚段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-7976-08
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000