TSF-750 とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル ナビス(アズワン) 25475565

とっても静かな繃帯交換車 KENIFINE(TM)抗菌・抗ウィルスハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個アズワン品番8-6974-02注文コード25475565品番TSF-750
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

抗菌性・抗ウィルス性・防カビ性に優れたKENIFINE(TM)加工されたハンドルですので、より清潔にご使用いただけます。
静音強化型のキャスターや、特殊な制震材を使用していますので、移動時および作業時に大変静かです。

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し)材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/スチール(KENIFINE(TM)めっき※1)質量(kg)38.5耐荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750(940)×450×902※()は押手を含むハンドル防壁用バンパー付きキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)311×424×100アズワン品番8-6974-02
注意
※(株)神戸製鋼所の技術を導入したメーカーで実施。KENIFINE(TM)は(株)神戸製鋼所の登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする