曜日別特売
TLC-G ナースカート Florence (フローレンス) ナビス(アズワン) 25476089

TLC-G ナースカート Florence (フローレンス) ナビス(アズワン) 25476089
TLC-G ナースカート Florence (フローレンス) ナビス(アズワン) 25476089
TLC-G ナースカート Florence (フローレンス) ナビス(アズワン) 25476089

ナースカート Florence (フローレンス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台アズワン品番8-9931-21注文コード25476089品番TLC-G
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。
高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。
オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。

キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)仕様【トレー】なし材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:抗菌メラミン化粧板本体質量(g)15天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×572×860~1160キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-9931-21
注意
※サイドハンガーネットを取り付けるには、バッテリーホルダーか、ハンガーバーが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする