ピタ・マットレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)830 幅(cm)83 アズワン品番7-2248-03 注文コード25479038 品番PTZ83FA
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は幅・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

垂直方向だけでなく横方向、せん断力も吸収します。通気性がよく蒸れにくいです。

材質中材/熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー/ポリエステル 幅(mm)830 厚さ(mm)80 全長(mm)1910 質量(kg)6.5 タイプコンフォタイプ透湿防水 幅(cm)83 アズワン品番7-2248-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マット不要。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする