マイクロテック
ビブホルダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
種別
グリーン
イエロー
オレンジ
ブルー
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25479117
品番
1086
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
フロアや種類別に色分けすることができます。
種別
グリーン
材質
PMMA(アクリル)
色
グリーン
質量(g)
470
内寸法(mm)
175×128×141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×136×147
アズワン品番
7-3742-04