曜日別特売
TY-W001A ピンセット 無鈎 TY-Wシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 25479388

TY-W001A ピンセット 無鈎 TY-Wシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 25479388
TY-W001A ピンセット 無鈎 TY-Wシリーズ TAIYU(大祐医科工業) 25479388

ピンセット 無鈎 TY-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)230
内容量1本注文コード25479388品番TY-W001A
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【純国産】江戸時代より伝承された職人の技と製法で1つ1つ丁寧に手作りしております。

長さ(mm)230材質ステンレス(SUS420)仕様無鈎種別230mmタイプ併式・ダボなしアズワン品番7-4849-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00066110001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする