曜日別特売
SE-18 フォーカスハンドライト コンテック 25479817

SE-18 フォーカスハンドライト コンテック 25479817
SE-18 フォーカスハンドライト コンテック 25479817
SE-18 フォーカスハンドライト コンテック 25479817
SE-18 フォーカスハンドライト コンテック 25479817

フォーカスハンドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本種別Φ28×105mm注文コード25479817品番SE-18
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。

寸法(mm)Φ28×105質量(g)70材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン電源単3乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)約80点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)種別Φ28×105mmアズワン品番7-2877-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする