コンテック
フォーカスハンドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
種別
Φ33×180mm
注文コード
25479835
品番
SE-20
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
寸法(mm)
Φ33×180
質量(g)
130
材質
本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン
電源
単4乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
約150
点灯方式
3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
種別
Φ33×180mm
アズワン品番
7-2877-03