曜日別特売
JFC-001B フットケア プロ用スタータセット ジェイ・シー・ティ 25480359

フットケア プロ用スタータセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット材質爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドアズワン品番7-4194-03注文コード25480359品番JFC-001B
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥52,580
販売価格(税別)
47,800

医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。

セット内容医療用爪切りニッパー(13cm)、医療用ゾンデ、角用爪ヤスリ(粗)、シルキーヒール、シルキーネイル、ケース種別ブルー材質爪切りニッパー・ゾンデ・角用爪ヤスリ/ステンレス・工業用ダイアモンド、シルキーヒール・ネイル/グラスファイバー・工業用ダイアモンドブルーアズワン品番7-4194-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする