曜日別特売
PN-L30206V ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 パナソニックエイジフリー・ライフテック 25482836

PN-L30206V ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 パナソニックエイジフリー・ライフテック 25482836
PN-L30206V ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽 パナソニックエイジフリー・ライフテック 25482836

ポータブルトイレ ラフィーネ 座楽

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個種別ミスティパープル材質本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン注文コード25482836品番PN-L30206V
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フタを少し持ち上げるだけでバネの力で簡単に開けられ、4方向から手を掛けられます。肘掛けが便座面と同じ高さまで下げられるので、立ち上がらずに腰を浮かすだけで移乗できます。ひじ掛けが下がるので移乗が容易です。シンプルでコンパクトな設計です。

アズワン品番7-2177-02種別ミスティパープル仕様長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)ミスティパープル材質本体/PP(ポリプロピレン)、ひじ掛け・背もたれ/ABS樹脂、背もたれカバー/ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×570×750~870座面高さ(mm)350~470(10ピッチ・13段階調整)内寸(mm)【ひじ掛け】420肘高さ(mm)便座面より180~240(20ピッチ・4段階調整)質量(kg)プラスチック便座タイプ/9.5、ソフト便座タイプ/10、あたたか便座タイプ/10.5容量10.5付属品消臭液×1本・便座カバー×1枚(あたたか便座タイプ除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする