曜日別特売
yas00001 マイクロメッシュバスケット マイクロテック 25483588

マイクロメッシュバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番7-4551-01
内容量1個注文コード25483588品番yas00001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

棒物や小さいパーツ類を、小分け・洗浄できます。
ロッククリップ式で開閉が容易です。

種別40×40×20mm材質ステンレス(SUS304)内寸法(mm)33×30×15メッシュ1×1mm外寸法(mm)40×40×20アズワン品番7-4551-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする