曜日別特売
FK-345 ミニオムツ交換車 ナビス(アズワン) 25484148

ミニオムツ交換車

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番0-7955-01注文コード25484148品番FK-345
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

小回りの利くスリムタイプのオムツ交換車です。ダストBOXは手を触れずに足踏ペダルで開閉が可能です。メーカー品番 FK-345II は騒音を抑える静音キャスターを採用しております。

付属品ダストBOX1個(14.5L)・トレー1個・手付きバスケット1個材質本体/スチール(ピンク焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板、ダストBOX・手付きバスケット・トレー/PP(ポリプロピレン)質量(kg)16.5キャスターΦ70mmウレタン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×330×910外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ダストボックス】270×270×380、【トレー】345×255×60、【手付きバスケット】370×250×240天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×330アズワン品番0-7955-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする