曜日別特売
HBS-MP-2.5-R ミニクリーナーブラシ アズワン 25484297

ミニクリーナーブラシ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本種別アズワン品番7-3332-02注文コード25484297品番HBS-MP-2.5-R
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,656
販売価格(税別)
1,505
種別材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.1耐熱温度(℃)120アズワン品番7-3332-02全長×直径×毛長(mm)120×Φ2.5×約0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする