曜日別特売
HBS-MP-3.0-B ミニクリーナーブラシ アズワン 25484358

ミニクリーナーブラシ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本種別アズワン品番7-3333-03注文コード25484358品番HBS-MP-3.0-B
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,656
販売価格(税別)
1,505
種別材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス線径(Φmm)0.1耐熱温度(℃)120アズワン品番7-3333-03全長×直径×毛長(mm)120×Φ3.0×約0.76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする