ArgMiniカップミルク味 メイバランスArgMini 明治 25484559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイバランスArgMini

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
種別カップミルク味
内容量1箱(12本)注文コード25484559品番ArgMiniカップミルク味
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,454
販売価格(税別)
3,198

体に大切な栄養素が一度にとれる!少量で高エネルギー設計!
たんぱく質10g、遊離アルギニン2500mg配合の「Arg」シリーズ!

容量(mL)125タイプカップミルク味カロリー(kcal)200種別カップミルク味アズワン品番7-2581-09栄養成分エネルギー/200kcal、たんぱく質/10g(内遊離アルギニン2.5g)、脂質/7.5g、糖質:22.5g、食物繊維/2.5g、灰分/0.9g、水分/94.5g、その他ビタミン、ミネラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする