曜日別特売
A3-RC2W レントゲンフィルムキャビネット アズワン 25487203

レントゲンフィルムキャビネット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード25487203品番A3-RC2W
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。
清潔感のあるホワイトカラーです。

種別2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×620×915段数2段材質スチール(メラミン焼付塗装)収納枚数(枚)【フィルム(レントゲンフィルム8mm/枚で計算)】70×2段引出し内寸法(mm)460×561×392レールタイプボールスライドレール引出し耐荷重(kg)100/段質量(kg)44付属品仕切り板4枚仕様【収納フィルムサイズ】半切用アズワン品番0-4143-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする