- 屋内用スロープ 段ない・ス シコク 25489538

- 屋内用スロープ 段ない・ス シコク 25489538
- 屋内用スロープ 段ない・ス シコク 25489538

屋内用スロープ 段ない・ス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法900×128×31~35(mm)
内容量1個注文コード25489538品番-
参考基準価格(税別)¥7,940販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高さ調整機能(ミリ単位)で段差にぴったりです。隆起と特殊塗装で、ダブルの滑り止め効果です。

材質本体/天然木(樹脂滑り止め塗装)、高さ調整レール/アルミ寸法(mm)900×128×31~35質量(kg)約1.4コード【TAISコード】01235-000004アズワン品番7-1463-03最大耐荷重(kg)約120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする