日進医療器(車イス)
回診車(ナーシングカート) TYシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブルー
仕様
3段・引出し無し
注文コード
25490073
品番
TY415-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,853円となります。
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
静音キャスターを使用しています。天板は転落防止用の枠付きです。引出し底面は清拭しやすく、前後どちらからでも引き出す事ができます。
色
ブルー
仕様
3段・引出し無し
材質
本体/アルミニウム・アルマイト仕上げ、トレー/ステンレス(SUS430)、グリップ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
本体/640×450×909、トレー/450×395、引出し/240×410×88(1個)
質量(kg)
約12・14.5
キャスター
Φ100mmスチール製(対角ストッパー付き)
棚段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-5115-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000