色レッドロック無付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)【蘇生板】600×400×10質量(kg)58電源AC100Vアース付コンセント6口外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)本体寸法(mm)600×450×950キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320アズワン品番0-191-21補助天板寸法(mm)390×390取付可能仕切数(枚)縦・横各7