SK400W 散薬トレーカート ナビス(アズワン) 25494964

SK400W 散薬トレーカート ナビス(アズワン) 25494964
SK400W 散薬トレーカート ナビス(アズワン) 25494964

散薬トレーカート

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台材質本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレスアズワン品番0-6103-03注文コード25494964品番SK400W
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

散薬トレーを収納することが可能です。より安全な保管を実現するために、シャッターに鍵が付いています(メーカー品番:SK400S・400WS)。

キャスターΦ75mm(ストッパー付き)材質本体/アルミ型材・耐食アルマイト処理、ハンドル/ステンレス質量(kg)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)761×458×1000キャスター径(Φmm)75アズワン品番0-6103-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする