ナビス(アズワン)
松葉杖ラック アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
種別
スタンド型
注文コード
25497195
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リハビリ室などで松葉杖を保管しておくためのラックです。
アズワン品番
7-4511-01
種別
スタンド型
形状
スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
質量(kg)
8
材質(本体)
アルミ
収納本数(本)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000