曜日別特売
82045/AT02C2 髄核鉗子 YDM 25500878

82045/AT02C2 髄核鉗子 YDM 25500878
82045/AT02C2 髄核鉗子 YDM 25500878
82045/AT02C2 髄核鉗子 YDM 25500878

髄核鉗子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本先端幅(mm)2種別ブラック/2mmアズワン品番61-3811-33注文コード25500878品番82045/AT02C2
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
アズワン品番61-3811-33種別ブラック/2mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M301シャフト寸法(mm)180先端長(mm)5先端幅(mm)2材質ステンレス(SUS420J1)ブラック先端角度150°上向医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする