ナビス(アズワン)
折りたたみ回診車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
仕様
二段車
注文コード
25501429
品番
HF-1
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板が分割しない折りたたみ式折りたたみ時に天板・棚が分割しないので割れ目がありません。
折りたたんでも安定して自立します。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
仕様
二段車
材質
ステンレス
質量(kg)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×450×850
棚段数
2段
キャスター径(Φmm)
100
棚
2段
アズワン品番
8-8870-01
折りたたみ寸法(mm)
660×236×1053
棚高さ(mm)
380
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000