NP-FG/RO 打診器 ZellaMed Arno 25502603

打診器 ZellaMed

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本質量(g)135アズワン品番7-2803-01注文コード25502603品番NP-FG/RO
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドイツ職人による手作りです!
2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。
シャフト部は適度にしなやかです。
簡易的な色覚検査に使用できます。

アズワン品番7-2803-01種別レッド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B2X10021AR0002全長(mm)210質量(g)135レッド材質ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする