10407301 直達スプレー 小野氏 本体 永島医科器械 25505674

直達スプレー 小野氏 本体

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード25505674品番10407301
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
種別本体のみ材質ポンプ部・籠・弁/真鍮、瓶/PE(ポリエチレン)、ゴム球/天然ゴム、吸い上げチューブ/シリコンアズワン品番7-3219-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050044医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする