キャスターΦ100mm(前輪ストッパー付き)色ブルースター種別ブルースター材質天板/メラミン化粧合板、本体フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×700×1550高さ(mm)【点滴フック】上段/637(固定)、下段/537・437・337(3段階可変式)※すべて天板からの高さです天板寸法(mm)950×700天板高さH(mm)850キャスター径(Φmm)100収納数2個フック5個×2列(前後)アズワン品番8-2167-21適合トレー0-5732-41・43・45、0-5733-11・13