ラベンダー1400 点滴処置車 プロシェア(ナビス/アズワン) 25506198

ラベンダー1400 点滴処置車 プロシェア(ナビス/アズワン) 25506198
ラベンダー1400 点滴処置車 プロシェア(ナビス/アズワン) 25506198

点滴処置車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個ラベンダーキャスター径(Φmm)100注文コード25506198品番ラベンダー1400
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。
2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。
天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。

キャスターΦ100mm(前輪ストッパー付き)ラベンダー種別ラベンダー材質天板/メラミン化粧合板、本体フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×1550高さ(mm)【点滴フック】上段/637(固定)、下段/537・437・337(3段階可変式)※すべて天板からの高さです天板寸法(mm)1400×700天板高さH(mm)850キャスター径(Φmm)100収納数3個フック7個×2列(前後)アズワン品番8-2167-24適合トレー0-5732-41・43・45、0-5733-11・13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする