NRD-0970-1 点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付) ナビス(アズワン) 25506313

NRD-0970-1 点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付) ナビス(アズワン) 25506313
NRD-0970-1 点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付) ナビス(アズワン) 25506313
NRD-0970-1 点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付) ナビス(アズワン) 25506313

点滴処置台 (ハンガー高さ調節機能付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台最大収納数浅型75mm(6枚)・深型150mm(4枚)注文コード25506313品番NRD-0970-1
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

点滴掛けハンガーは高さ調節ができます。
引出しトレー毎の交換ができ、両面から出し入れが可能です。
天板のコーナー部が丸いため安全に作業できます。

キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)材質本体フレーム/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板質量(kg)35高さ(mm)【点滴フック】240~800(天板からの高さ)天板寸法(mm)935×780寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×780×1090~1650天板高さH(mm)850キャスター径(Φmm)75アズワン品番0-7985-11最大収納数浅型75mm(6枚)・深型150mm(4枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする