新和精工
電光投影式視力検査器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1セット
注文コード
25506417
品番
SK-80B-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥183,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
投影式により、指示した箇所のみを標示します。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0 の測定ボタンのみで使用します。
タイプ
3m
種別
斜め入り8方向
付属品
組み立て式(要工具)、接続コード(7m)×1本、スペアー球×5個、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、乱視色覚検査表
仕様
国際標準ランドル氏環
寸法(mm)
本体/350×70×750、コントロールボックス/125×235×85
質量(kg)
本体/4、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/1.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5
アズワン品番
7-1216-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000001
測定距離(m)
3
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25506417
SK-80B-3
55047468
SK-80B-3
電光投影式視力検査器
新和精工
1台
¥
179,800
税込
¥197,780
注文コードが変更になりました。