アズワン
分岐ブロック
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ピン方式
種別
40mm
注文コード
25508368
品番
BOP-40F
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。
用途
酸素用(フック付き)
仕様
ピン方式
種別
40mm
材質
ステンレス・アルミニウム
ピッチ(mm)
【分岐】40
アズワン品番
7-2793-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10028NB0041
医薬品医療機器等法
一般医療機器