HC-023-2-S 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 25509113

HC-023-2-S 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 25509113
HC-023-2-S 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 25509113
HC-023-2-S 防水ブーツ クロッツ ヘルメット潜水 25509113

防水ブーツ クロッツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組サイズ(cm)24注文コード25509113品番HC-023-2-S
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。

サイズSマリンブルーサイズ(cm)24アズワン品番61-9952-92材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)厚さ(mm)3丈(cm)ひざ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする